Ganascia oscillante mobile, Per modello: 125

Codice art.: 361660 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 124,4 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Lunghezza ganasce l 84 mm
Per codice a colori TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Codice del produttore 6921684020042

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia mobile con zigrinatura su un lato.

Uso:

  • Per il serraggio di pezzi non paralleli.
  • Per l’alloggiamento di ganasce senza profilo n. art. 361950; 361960; 361970.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

NC8, Garant-NC, titanio.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello