A32S SVUNR-12 Barre con fori interni per il refrigerante per inserti rombici a 35°

Codice art.: 3601172
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601172
EAN / GTIN 7291075037753
Codice del produttore 3601172
Numero-L L23990 421

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 37 mm, Overall Length (OAL) 250 mm, Altezza stelo (H) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 23 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 37 mm
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 50 mm
  • Altezza stelo (H) 29 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello