Descrizione:
LA LAMA INDUSTRIALE NR. 36010 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha quattro taglienti utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo. La lama è lunga 43,4 mm, larga 22 mm e spessa 0,10 mm.
LA LAMA INDUSTRIALE NR. 36010 è 350 pezzi con il numero d'ordine 36010.39. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX SNITTY.
Taglia:
Smerigliatura standard
- Sfaccettature della lama:
caratteristiche della lama a 1 piega
:
lama utilizzabile a 4 vie
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama industriale arrotondata
- Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: N.
- Molatura della lama: Smerigliatura standard
- Sfaccettature della lama: 1 x
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 2
- Taglienti: 4 volte utilizzabile