SSBCL 1616H-09 Utensili con fissaggio a vite e angolo d'attacco a 75°, per inserti quadri positivi a 7°

Codice art.: 3600959
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600959
EAN / GTIN 7291075074246
Codice del produttore 3600959
Numero-L L23990 1288

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 100 mm, Head Length (LH) 15 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 100 mm
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SC.. 09T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello