S10L SDUCL-07 Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 55°, positivi a 7°

Codice art.: 3600910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600910
EAN / GTIN 7291075064896
Codice del produttore 3600910
Numero-L L23990 447

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Altezza stelo (H) 9.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -3 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -9 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 18 mm
  • Altezza stelo (H) 9.2 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello