Unità di serraggio ZeroClamp, Modello: 138I

Codice art.: 360040 138I
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Forza di adesione 40 kN
⌀ Unità di serraggio d 138 mm
Foro di indexaggio presente
Tipo di prodotto Piastra di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360040 138I
EAN / GTIN 4045197577122
Codice del produttore 360040 138I

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti sono in acciaio inox o protetti dalla corrosione.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per il montaggio personalizzato in dispositivi di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello