Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, Pique Fleece, spazzola su un lato 240 g/m²
Tasche
Tasche anteriori con cerniera
Tasca sul petto con cerniera e anello a D
Reflex
Nastro riflettente con taglio largo 50 mm, Nastro riflettente sul corpo, maniche e spalle
Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via
Finitura
Polsino all'estremità della manica
Orlo con nervature
Dettagli
Cappuccio fisso e regolabile
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
Descrizione:
- Cuffia con cappuccio in classe 3 Hi-vis con nastro riflettente a segmenti per una maggiore visibilità
- Il materiale della felpa con cappuccio è un morbido e delizioso pile che offre una combinazione imbattibile di sicurezza e comfort
- Ha cappuccio, zip integrale, tasca sul petto e polsini a costine
- Può essere lavata industrialmente
- Certificata secondo la norma EN ISO 20471 Classe 3
- Lavanderia industriale EN ISO 15797
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S