Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, Pique Fleece, spazzola su un lato 240 g/m²
Dettagli
Collo rotondo
Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Finitura
Polsino all'estremità delle maniche
Orlo con nervature
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Felpa a girocollo in classe 3 Hi-vis con nastro riflettente segmentato per una maggiore visibilità
- Il materiale della felpa Hi-vis è un morbido e delizioso pile che offre una combinazione imbattibile di sicurezza e comfort
- È dotata di polsini a coste e può essere lavata industrialmente
- Certificata secondo la norma EN ISO 20471 Classe 3
- Lavanderia industriale EN ISO 15797
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S