T-shirt donnrit.fiammmaniclungM

Codice art.: 349417618933M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Camicia parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 349417618933M
EAN / GTIN 7330509784129
Codice del produttore 349417618933M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
48% modacrilico, 42% cotone, 5% aramide, 3% poliammide, 2% fibra antistatica, interlock, resistente alla fiamma, antistatico, 250 g/m²
Dettagli
Collo rotondo
Apertura laterale
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Polsino all'estremità della manica

Reflex
Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alla fiamma da 50 mm

Descrizione:

  • Maglietta a maniche lunghe dal taglio femminile realizzata in un tessuto robusto con proprietà altamente protettive e in classe 1 di alta visibilità
  • Il suo comfort morbido ed eccezionale contribuisce a renderlo un capo praticamente imbattibile
  • Certificato secondo le norme EN 1149-5 e EN ISO 20471, classe 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello