Descrizione:
Tronchese laterale per elettronica con doppia funzione: taglio e spelatura
Fori di spelatura per conduttori unifilari e multifilari con sezione di 1,5 mm² e 2,5 mm²
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Proprietà:
- Versione antiscintilla: No
- Smusso: con
- Lunghezza totale [mm]: 160 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Processo di tempra: Temprato a induzione
- Larghezza della testa 1 [mm]: 22,0 mm
- Altezza testa 1 [mm]: 19 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 10,0 mm
- Diametro linea/cavo: 1,5 / 2,5
- Materiale: acciaio temperato
- con tagliente: Sì
- Peso netto [kg]: 0,235 kg
- Finitura superficiale: cromato
- Forma del tagliente: con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 19 mm
- Valori di taglio: Filo medio-duro: 3 mm / 9 AWG; filo morbido: 5 mm / 4 AWG; filo duro: 1,6 mm / 14 AWG; cavo Cu, sezione a trefoli: 3x2,5 mm²; cavo a più fili Ø: 10 mm