Pinza universale Modello Euro

Codice art.: 3463168
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3463168
EAN / GTIN 4010886976036
Codice del produttore 3463168
Numero-L L60160 6505

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 5746
Modello universale con testa sottile, ideale per interventi in spazi ristretti
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
Per materiale tondo e piatto
Per filo medio-duro 1,6 mm
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: Ganasce piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 34 mm
  • Smusso: con
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 51 mm
  • Altezza totale [mm]: 113 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 23,0 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 8,8 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,174 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Finitura superficiale: cromato
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Valori di taglio: Filo morbido: 4 mm / 6 AWG; filo medio-duro: 3,1 mm / 8 AWG; filo rigido: 2 mm / 12 AWG; cavo Cu, sezione a trefoli: 16 mm²; cavo a più fili Ø: 10 mm
  • Larghezza centrale W4 [mm]: 5,8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello