Descrizione:
Le spazzole con gambo a tazza Basic per la smerigliatrice diritta sono adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. L'utensile supporta l'utente in attività impegnative come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio. Inoltre, le operazioni di sbavatura possono essere eseguite in modo efficiente, rendendo il pennello per inglobamento Tyrolit universalmente applicabile per una varietà di attività. La versione SM delle spazzole DW ondulate previene inoltre la corrosione sul pezzo utilizzando un filo di acciaio placcato in ottone.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA CON CODOLO 52T DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : S 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
- Diametro: 70 mm
- Spessore: 15 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Utensile universale con buona durata
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- Il filo di acciaio placcato in ottone SM previene la corrosione
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature e per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per lavori di pulizia quali rimozione di vernice, ruggine, incrostazioni o sbavature
Caratteristiche:
- Utilizzo versatile
- Buona durata
- Per luoghi difficili da raggiungere