Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in metallo, Modello: 13-1/2

Codice art.: 342205 13-1/2
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 13-1/2
Campo di serraggio 1,5 mm - 13 mm
⌀ Esterno 42,7 mm
Lunghezza della testina aperta 64,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 72,4 mm
Adattatore 1/2-20 pollici
Potenza massima 1.100 W
Bloccaggio radiale si
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342205 13-1/2
copia
EAN / GTIN 4019208414935
copia
Codice del produttore 1328310
copia
Produttore Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun utensile supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
  • Molto ergonomico e facile da utilizzare, con esagono di manovra.
  • Buona precisione di concentricità radiale.
  • Esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

Con protezione all’avviamento.
Pinze di serraggio in metallo duro per una minore usura.