Descrizione:
Le spazzole tubolari PREMIUM con filettatura esterna possono essere allungate con un adattatore o possono essere utilizzate anche su macchine. Ciò li rende particolarmente adatti per la pulizia di tubi in acciaio, griglie, manicotti e cilindri. Inoltre, questo strumento può essere utilizzato per la sbavatura di fori trasversali o la regolazione della velocità del flusso nei sistemi di tubazioni.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE PER TUBI DG 18ROG
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : S 0,3 mm
- Dimensioni (D x GE - i): 30 x L1/2 - 160 mm
- Diametro: 30 mm
- Foratura: 100 mm
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Grazie alla filettatura esterna, queste spazzole possono essere estese con un adattatore o possono essere utilizzate anche su macchine
Uso:
- Per la lavorazione dell'acciaio
- Particolarmente adatto per la pulizia di tubi, griglie, manicotti e cilindri, per la sbavatura di fori trasversali e per la regolazione della velocità di flusso nei sistemi di tubazioni