{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 50,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 106,7 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341425 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088385 | |
Codice del produttore | 341425 16/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza serrapunta autobloccante, Modello: 16/16
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino
106,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino
105,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 50,5 mm | 52 mm |
Cono mandrino | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 106,7 mm | 105 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | 15,733 mm |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |