{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M8 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 6 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 12 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 14 mm | |
Prolunga K2 | 9 mm | |
Prolunga L2 | 45 mm | |
Prolunga L3 | 145 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338460 4 | |
EAN / GTIN | 4045197953117 | |
Codice del produttore | 338460 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare con dispositivo di serraggio rapido, Modello: 4
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
182,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
156,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
186,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
186,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
⌀ Prolunga D3 | 12 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Prolunga K2 | 9 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm |
Prolunga L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Prolunga L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |