{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M20 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 16 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 18 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 26 mm | |
Prolunga K2 | 14,5 mm | |
Prolunga L2 | 49 mm | |
Prolunga L3 | 149 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197953193 | |
Codice del produttore | 338460 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare con dispositivo di serraggio rapido, Modello: 12
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
287,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
283,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
339,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
339,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
231,92 €
95,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
⌀ Prolunga D3 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Prolunga K2 | 14,5 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
Prolunga L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
Prolunga L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |