{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M6 – M20 | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensazione lineare pressione | 12,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 12,5 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
⌀ Interno D1 | 31 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334665 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488510 | |
Codice del produttore | 334665 M6-20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino di maschiatura con cambio rapido M6-20
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
237,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
258,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 | BT 40 |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 93 mm |
⌀ Esterno D | 55 mm | 55 mm |
Campo filettatura | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensazione lineare pressione | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |