HM390 ETPD.62-04-C.62-05C Frese a candela a 90° per inserti triangolari HM390 TPKT 0502 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3346004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346004
EAN / GTIN 7291075392364
Codice del produttore 3346004
Numero-L L23980 3050

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.62″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.138″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 3-1/2″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI3MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello