Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/2″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
- Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.008″
- Diametro della fresa (DC): 1/4″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Decimale Equivalente: 0.25″
- Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/2″
- Flute Count (NOF): 7
- Angolo d'elica (FHA): 36 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0027 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 3-1/2″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round