Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere piqué traspirante, protezione UV, 155 g/m²
Dettagli
Apertura del collo con bottoni
Colletto in maglia a coste
Cucitura del collo rinforzata
Stampa Blåkläder sulla spalla
Funzionalità
Tessuto ad alta penetrazione dell'umidità
Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche
Descrizione:
- Polo morbida e confortevole con trasferimenti riflettenti su misura per eccellenti proprietà elastiche e di traspirazione
- Questa polo offre protezione dai raggi UV e il tessuto ha un effetto antiodore, che riduce la crescita batterica e previene i cattivi odori
- La polo ha un colletto a costine e un collo a bottoni
- Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 1, certificazione combinata D e EN 13758-2 UPF 40+
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D
- EN 13758-2 UPF 40+