HSK A100 SEM3/4X4.00C Mandrini porta frese DIN69893 con fori per la refrigerazione-attacco a stelo conico HSK A

Codice art.: 3325169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325169
EAN / GTIN 7291075384956
Codice del produttore 3325169
Numero-L L24120 1057

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto ,Diametro corpo (BD) 1.771″ ,Lunghezza corpo (LB) 4″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.937″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.771″
  • Lunghezza corpo (LB): 4″
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 0.67″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.937″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello