TR6 ER D20/0.79-4-M10-07 Frese multifunzionali con attacco filettato FLEXFIT che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3320745
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320745
EAN / GTIN 7291075388176
Codice del produttore 3320745
Numero-L L23980 424

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 44.7 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Functional Length (LF) 24.64 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Overall Length (OAL) 44.7 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello