Descrizione:
Il Digimatic Groove Micrometer, semplifica la misurazione di scanalature e parti stampate e offre i seguenti vantaggi: Eccellente precisione e materiale resistente all'olio è stato utilizzato per tutte le parti in plastica (IP65) Incudine e mandrino di piccolo diametro per la misurazione di scanalature, scanalature e scanalature Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere per l'utilizzo in presenza di refrigeranti o oli da taglio.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 3 - 4
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,00015″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni