PCHR 25-34-JHP Utensili per scanalatura, troncatura e recessi per inserti PENTA, con canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 3304709
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3304709
EAN / GTIN 7291075362619
Codice del produttore 3304709
Numero-L L23920 1222

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.5 mm
  • Head Length (LH) 33.5 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello