Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza elastica tonda, DIN 6343, 185 E, ⌀ Attacco: 29mm

Codice art.: 329555 29

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 29 mm
Modello 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Angolo α 15 grado
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329555 29
Codice del produttore 10130012900

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Norma:

DIN 6343

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

Nota:

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) su richiesta!
Profilo con ⌀ compreso fra 4,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da ⌀ 9,0 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello