Einsteckmaulschlüssel 012020 Captive Pin SW 6 mm

Codice art.: 3216365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3216365
EAN / GTIN 0701698906253
Codice del produttore 3216365

Descrizione

Descrizione:

Per punti di avvitamento difficili da raggiungere
Acciaio al cromo vanadio
Compatibile con chiavi dinamometriche tipo TBN 2 e TBN 10

Proprietà:

  • Larghezza della testa 2 [mm]: 16,2 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 3,6 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: Rivestito ad immersione
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 6
  • Dimensione del punto [metrica]: 27,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello