DCN 100-015-15.87A-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con paino di bloccaggio, 1.5xD

Codice art.: 3202504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202504
EAN / GTIN 7291075292015
Codice del produttore 3202504
Numero-L L24040 1159

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.394″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 10.0 ,Overall Length (OAL) 3.12″ ,Usable Length (LU) 0.66″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.394″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.409″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.394″
  • Decimale Equivalente: 0.394″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 1.158″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 10.0
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 100
  • Overall Length (OAL): 3.12″
  • Point Length (PL): 0.072″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.23″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 0.66″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello