{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | VX3 | |
Sporgenza totale Dim. A | 28 mm | |
⌀ Esterno D | 46 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 319823 14 | |
EAN / GTIN | 2050002077720 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portapunte VARIA VX3 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
248,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
162,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 23 mm | |
Adattatore | VX3 | |
Sporgenza totale Dim. A | 28 mm | |
⌀ Esterno D | 46 mm | 20 mm |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Attacco D1 | 14 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |