{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-T 40 | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318829 10 | |
EAN / GTIN | 2050001715630 | |
Codice del produttore | HA4.B10.K01.055 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili per barre alesatrici 10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
207,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
310,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | 105 mm |
⌀ Esterno D | 34 mm | 45 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L1 | 35 mm | 79,05 mm |
⌀ Attacco D1 | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |