Kit di retrofit Eco 16 mm

Codice art.: 317900 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza codolo b 16 mm
Passaggio interno per LR
Per altezza codolo H1 16 mm
Lunghezza complessiva L1 79 mm
Lunghezza l2 25 mm
Altezza complessiva H 20 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Codice del produttore 317900 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Per il passaggio del lubrorefrigerante in portainserti con bloccaggio a vite Eco-System e supporti per tornitura.
  • Per portautensili a cambio rapido AXA n. art. 318100 e portautensili intercambiabili PARAT n. art. 316120316160.
  • L’adduzione avviene tramite un raccordo tubo a sinistra, a destra o dietro.

Fornitura:

Inclusi tappi a vite e attacco rapido (G 1/8 pollici) per raccordo tubo con ⌀ esterno di 6 mm. Lunghezza attacco 17,4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello