Descrizione:
Applicazione:
Serraggio controllato e controllo dei valori di serraggio
Applicazione in tutte le aree di produzione industriale
Campi di lavoro di 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft sono coperti
Design:
Chiave dinamometrica indicativa con comparatore e indicatore di trascinamento
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ doppio azionamento quadrato con blocco a sfera per serraggio controllato a destra e a sinistra
Modelli No. ADS 4 a n. ADS 40: Con funzione di cricchetto integrata
Per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia
Precisione dell'indicazione: +/- 4 % di tolleranza del valore visualizzato
Costruzione secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali
Con doppia scala in N-m e lbf-in o lbf-ft su scala a doppio tumbled. lbf-ft su quadranti a doppia colorazione, di facile lettura
Protezione da sovraccarico incorporata - arresto meccanico fino a max. 25 % di sovraccarico del valore massimo
Custodia in costruzione leggera e robusta in alluminio speciale - verniciata grigio argento
Maniglie in gomma nera e antiscivolo
Modelli da No. ADS 4 a No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) conforme, per l'uso in applicazioni sensibili all'elettrostaticità
Disponibile con segnale audio-visivo a seconda del modello
Consegna:
Chiave dinamometrica
Batteria (solo modelli con opzione: segnale)
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
Consegna in robusta scatola di plastica nera (n. ADS 4 a BDS 80), altrimenti in robusta scatola di cartone (n. BDS 100 a EDS)
Proprietà:
- Tipo di azionamento/azionamento: Doppio cricchetto quadrato
- azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
- Coppia (min.) [lbf in]: 75 lbf in
- Coppia (max.) [lbf in]: 14 lbf in
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 1,6 Nm - 8 Nm
- Campo di applicazione:
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Manutenzione
- Altezza totale [mm]: 61 mm
- Lunghezza totale [mm]: 244 mm
- Graduazione della scala [lbf in]: 1 lbf in
- Divisione della scala [Nm]: 25 Nm
- Isolato a 1000 V: no
- Software di valutazione: no
- Versione EPA/ESD: sì
- Impostazione fissa: no
- Display grafico: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Elettronica
- Industria
- Costruzioni e veicoli commerciali
- Militare
- Ingegneria meccanica
- Servizi