T490 LNK-D40-51-3-C32-11 Frese ad elica estesa per inserti tangenziali T490 LN#T 11

Codice art.: 3107086
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107086
EAN / GTIN 7291075346107
Codice del produttore 3107086
Numero-L L23980 1305

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Massima profondità di taglio (APMX) 51 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 18
  • Massima profondità di taglio (APMX) 51 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Overall Length (OAL) 120 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello