{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-2 | |
Dimensione cono | 8 | |
⌀ Esterno A | 315 mm | |
Passaggio E | 103 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 96 mm | |
Altezza con griffe H2 | 142 mm | |
Numero di viti prigioniere | 6 | |
Dimensione viti prigioniere | 3/4-16 | |
Chiave quadro maschio K | 14 mm | |
Peso | 50 kg | |
Numero massimo giri | 2.300 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310650 315/8 | |
Codice del produttore | 109160 |