H490 E90AXD.62-2-C.62-09B Frese frontali a 90° che montano inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 09 A 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3105879
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105879
EAN / GTIN 7291075285475
Codice del produttore 3105879
Numero-L L23980 1889

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 6″
  • Head Length (LH): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 0904
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello