SOF45 8/16-D3.0-10-1.00R Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3104871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104871
EAN / GTIN 7291075232417
Codice del produttore 3104871
Numero-L L23980 1483

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.315″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 2.21″ ,Overall Length (OAL) 1.301″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.315″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3.315″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.114″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.21″
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL): 1.301″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello