Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 85 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 18.5 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) External
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Functional Length (LF) 61 mm
- Head Length (LH) 20 mm
- Master Insert Identification (MIID) HP ANKT 0702PNTR
- Overall Length (OAL) 85 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 3.2 Degrees
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
- Lunghezza utile (LU) 18.5 mm