HM90 F90A D160-10-50.8 Frese a manicotto a 90° per inserti HM90 ADKT 1505

Codice art.: 3102832
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3102832
EAN / GTIN 7291075121179
Codice del produttore 3102832
Numero-L L23980 580

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 105 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 160 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 105 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello