Ghiera di serraggio ER Centro P per anelli di tenuta HP 25DI

Codice art.: 309665 25DI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello CP per ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
Campo di serraggio 2 mm - 16 mm
Lunghezza complessiva L 28,9 mm
⌀ Esterno D 40 mm
Coppia di serraggio massimo 90 Nm
Filettatura Tr32×1,5
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309665 25DI
EAN / GTIN 2050001704924
Codice del produttore 4482400

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
Conica = tutte le dimensioni con “C”.
Standard
= tutte le altre dimensioni.
Ghiera di serraggio ER CP, per anelli di tenuta HP.

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.
È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello