Mandrino portautensili a calettare 3°, sottile 8 mm

Codice art.: 308312 8
Sconto
237,12 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 40000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 8 mm
Adattatore HSK-E 50 A = 80
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 40000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 20 mm
⌀ D2 14 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308312 8
EAN / GTIN 4045197480460
Codice del produttore 308312 8

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.
  • Struttura sottile (profilo 3°).

Qualità di equilibratura 2,5 / 40000 min−1.

Uso:

  • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
  • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880. Chiave a bussola n. art. 309890. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello