{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L1 | 59 mm | |
L2 | 32 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Coppia trasmissibile MD | 130 Nm | |
Filettatura M | M8×1 | |
Peso | 1,2 kg | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307610 10 | |
EAN / GTIN | 2050001671189 | |
Codice del produttore | 16.407.63.10.Z |