{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305439 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953773 | |
Codice del produttore | 305439 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrini a pinza ER 25
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
130,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
160,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
201,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
212,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
172,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ Esterno D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Forma | A | A | F | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |