{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 3 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 20 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302254 3 | |
EAN / GTIN | 2050001689658 | |
Codice del produttore | 15.306.40.03.Z/120 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 3mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
246,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
187,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Adattatore | SK 40 A = 120 | SK 30 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC |