{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 2 | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 12000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 301165 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252175 | |
Codice del produttore | 301165 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
326 pezzi in magazzino
42,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
74,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
142,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
45,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
64,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino
60,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 50 corto | BT 40 | BT 50 | SK 50 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Esterno D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |