{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 50 mm | |
⌀ Attacco D1 | 50 mm | |
Adattatore | SK 50 corto | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 120 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 30 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 50 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 50 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 301090 50 | |
EAN / GTIN | 4045197285775 | |
Codice del produttore | 301090 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per lubrorefrigerante 50 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
202,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
516,88 €
295,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
237,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
232,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
198,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
134,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 corto | SK 50 A = 160 | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 corto | SK 50 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | 160 mm | 70 mm | 100 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ Esterno D | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 128 mm |
Forma | ADB | ADB | A | A | A | A |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |