{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 76 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 50 mm | |
Forza di serraggio fino a | 900 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 45/50 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 300765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250423 | |
Codice del produttore | 300765 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino autocentrante con funzione di sicurezza, SK 40, ⌀ D1: 20mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
166,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
265,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
352,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
400,63 €
185,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 50 |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 76 mm | 90 mm | 90 mm | 80 mm |
⌀ Attacco D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Forza di serraggio fino a | 900 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante |