{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | SK 50 ultra corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 35 mm | |
⌀ Esterno D | 69,9 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300412 16 | |
EAN / GTIN | 4045197708328 | |
Codice del produttore | 300412 16 |