GF NPT 3/8-18 IC GF 1046

Codice art.: 300250
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
Codice articolo 300250
EAN / GTIN 4046122025510
Codice del produttore 300250

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GF NPT 3/8-18 IC GF 1046

GF
Fresa per filetti in metallo duro integrale

Utensile universale per la produzione economica di filetti interni delle viti.

Proprietà:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2080 mm
Ausladung: 2341 mm
Höhe: 3180 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 10 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello