Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello da tavolo leggero in tubolare e profilato di acciaio, saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Struttura imbullonata. 3 ripiani in pannelli derivato dal legno, superficie decorata in faggio, con struttura in acciaio, bordo alto 12 mm. Barra di spinta orizzontale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata piano superiore e centrale 80 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 200, 510, 820
Lunghezza totale (mm): 1171
Larghezza totale (mm): 611
Altezza totale (mm): 830
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3