Broccia per viti Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Impronta Torx Plus®: IP8mm

Codice art.: 293017 IP8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo Torx Plus®
L 2 mm
L1 25 mm
Tolleranza da + 0,005 fino a +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx® 2,3 mm
⌀ Preforatura 2 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293017 IP8
EAN / GTIN 4062406396732
Codice del produttore 293017 IP8

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293079.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello